Beli penghisap debu blower di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wipro Penghisap Debu Portable
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.799.900

    Wipro Penghisap Debu Portable
    atribut:
    • Fan Diameter (mm): 228
    • Air Flow (CFM): 500
    • Hose size (inch): 4
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
    • Air Pressure (inch): 5.8
    • Cart Dimensions (mm): 530x430x585
    • Dust Bag (micron): 5
    • Power Motor (W): 750
  2. Wipro Penghisap Debu dengan Roda
    Mulai

    Rp3.399.900

    Wipro Penghisap Debu dengan Roda
    atribut:
    • Fan Diameter (mm): 236
    • Air Flow (CFM): 545
    • Hose size (inch): 4
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
    • Air Pressure (inch): 7
    • Cart Dimensions (mm): 465x400x420
    • Dust Bag (micron): 2
    • Power Motor (W): 750
  3. Kozure Lemari Arsip Pintu Kaca Geser
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp2.499.900

    Kozure Lemari Arsip Pintu Kaca Geser
    atribut:
    • Color: Blue Light Grey
    • Material: Glass and Iron Plate
    • Thickness (mm): 0.7
    • Dimensions (mm): 1850x900x400
  4. Lion Star Water Scooper (Gayung)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp15.900

  5. Le Minerale Air Mineral Galon
    Rating:
    98% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp24.900

    Le Minerale Air Mineral Galon
    atribut:
    • Variant: Mineral Water
  6. Makita Dust collector for woodworking
    Mulai

    Rp12.999.900

    Makita Dust collector for woodworking
    Deskripsi:
    3 functions in one: dust collection, transportation, and blower! Maximum vacuum degree (kPa): 5
    atribut:
    • Cable Length (m): 5
    • Current (A): 11 (strong), 7 (weak)
    • Degree of Vacuum (kPa): 5[510]
    • Dust Capacity (L): 200
    • Included Accessories: Hose complete (2.5m / with mouth mounting bracket), dust bag
    • Mass (kg): 9.3
    • Maximum Working Airflow (m3/min): 8.7
    • Power Consumption (W): 1050
    • Power Input (V): Single phase 100
    • Type: Dust collection / blower switching
  7. Fenix Senter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

    Fenix Senter
    Deskripsi:
    Fenix​​​​C6 V3.0 adalah lampu kerja isi ulang berkinerja tinggi, yang dirancang khusus untuk perawatan dan perkerjaan industri umum, seperti perbaikan mobil, patroli malam, memperbaiki sirkuit listrik, dan sebagainya. Magnet di bagian ekor mudah untuk anda tempelkan ke permukaan logam, memberikan penggunaan hands-free. Selain itu, dua mode hadir dengan enam output yang dioperasikan oleh satu tombol, menawarkan pencahayaan optimal di setiap lokasi kerja. Didukung oleh baterai Li-ion 18650 2600mAh yang dapat diisi ulang. FenixC6 V3.0 membantu anda menyelesaikan pekerjaan dalam keadaan apa pun.Kelengkapan:FenixC6 V3.0 flashlight x1FenixARB-L18-2600 rechargeable Li-ion battery x1USB C-Type charging cable x1Lanyard x1Spare O-Ring x1User manual x1
  8. SENSI Nitrile Disposable Gloves Powder-Free 40 (Sarung Tangan Nitrile)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp84.900

    SENSI Nitrile Disposable Gloves Powder-Free 40 (Sarung Tangan Nitrile)
    Deskripsi:
    SENSI NITRILE DISPOSABLE GLOVES POWDER-FREE adalah sarung-tangan nitril serbaguna yang terbuat dari bahan karet sintetis nitril. Selain memiliki daya proteksi yang cukup baik, sarung-tangan ini memberikan kenyamanan sewaktu dipakai dalam bekerja. - Terbuat dari karet sintetis Butadiene-acrylonitrile- Tanpa tepung- Cocok bagi yang sensitif atau alergi terhadap protein- Melalui Quality Control yang ketat dan memenuhi standar mutu internasional ISO
  9. CKE Dust Collector (Pengumpul Debu)
    Mulai

    Rp6.599.900

    CKE Dust Collector (Pengumpul Debu)
    Deskripsi:
    Dust collector/ penghisap debu sering digunakan pada pabrik maupun gudang kayu untuk membersihkan serpihan-serpihan kayu. Keunggulan : 1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia) 2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji) 3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  10. Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp39.900

    Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)
    Deskripsi:
    Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
  11. ANSELL AlphaTec 2300 Standart Coverall (Baju APD / Hazmat)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    ANSELL AlphaTec 2300 Standart Coverall (Baju APD / Hazmat)
    Deskripsi:
    DESIGN. MICROGARD 2300 fabric is comprised of a polyethylene (PE) barrier coating with a bi-component nonwoven inner layer, the combination of which provides an excellent barrier to many harmful chemicals while being lightweight and yet relatively strong and durable. STITCHED AND TAPED SEAMS. Internal stitching which is overtaped to offer increased strength and an effective barrier to liquids and particulates. SUIT FEATURES : - 3 piece hood. - Elasticated hood, wrists, waist and ankles. - 2-way front zipper with resealable storm flap. - Finger loops.
    atribut:
    • Color: Yellow
  12. DUPONT Protective Coverall Suit Tychem C (Pakaian/Baju  Pelindung Kerja)
    Mulai

    Rp639.900

    DUPONT Protective Coverall Suit Tychem C (Pakaian/Baju Pelindung Kerja)
    Deskripsi:
    DUPONT Baju Tychem C is innovative garments help provide protection against both chemical (concentrated inorganic chemicals and ultrafine particles) and biological hazards (meets EN 14126 requirements). Thanks to their ergonomic fit, they help wearers to
  13. Yuri Porstex Pembersih Porselen dan Keramik Biru
    Rating:
    97% of 100
    (31)
    Mulai

    Rp17.900

    Yuri Porstex Pembersih Porselen dan Keramik Biru
    Deskripsi:
    Porstex cairan pembersih kuat secara efektif mampu menghilangkan noda membandel sekaligus kuman dari permukaan porselen dan keramik . Hanya dalam beberapa menit, permukaan porselen dan keramik menjadi bersih seperti baru. Dapat digunakan untuk membersihkan dapur, kamar mandi, dan lainnya. Jangan digunakan pada terraso, marmer, granit, dan parkit. Kenakan sarung tangan ketika menggunakan.
    atribut:
    • Product Form: Liquid
  14. Shinpo Gayung Air Pendek SUIGEN
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp12.900

    Shinpo Gayung Air Pendek SUIGEN
    atribut:
    • Package (mm): 515x460x575
    • Size (mm): Ø150×143
    • Volume (m³): 0.14
  15. KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geser
    Mulai

    Rp2.899.900

    KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geser
    atribut:
    • Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
    • Material: Cold Roll Steel
    • Type of Cabinet: Standard Cabinet
    • Type of Construction: Knocked Down
    • Max. Load Per Shelving (kg): 20
    • Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
    • Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
    • Type of Lock: Standard Lock
    • Type of Top: Flat
  16. Nagata Gayung
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

  17. CKE Axial Fan (Kipas Aksial)
    Mulai

    Rp1.199.900

    CKE Axial Fan (Kipas Aksial)
    Deskripsi:
    Axial fan/ drum axial/ drum blower/ blower gedung dapat menciptakan tekanan udara yang tinggi yang berguna untuk keperluan pembuangan maupun ventilasi. Axial fan biasa digunakan pada sistem ventilasi silindrikal pendek, yang aliran masuk dan keluarnya dapat dihubungkan. Pengaplikasian produk-produk axial sendiri meliputi mall, apartemen, kantor, gudang, industri dan lain-lain.Keunggulan :1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia)2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji)3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
Daftar Harga penghisap debu blower Terbaru October 2026
Wipro Penghisap Debu PortableRp4.799.900
Wipro Penghisap Debu dengan RodaRp3.399.900
Kozure Lemari Arsip Pintu Kaca GeserRp2.499.900
Future Star Compressor Fan (Kipas Kompresor)Rp1.499.900
Lion Star Water Scooper (Gayung)Rp15.900
Le Minerale Air Mineral GalonRp24.900
Makita Dust collector for woodworkingRp12.999.900
Fenix SenterRp289.900
SENSI Nitrile Disposable Gloves Powder-Free 40 (Sarung Tangan Nitrile)Rp84.900
CKE Dust Collector (Pengumpul Debu)Rp6.599.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)